※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60970044 品番 1215SKC3
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。アダプターを用いて軸にとりつけます。

内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)130 幅B(mm)25 用途一般産機用 トラスコ品番819-7688 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)25 質量(kg)1 径(Φmm)(内輪)75、(外輪)130 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする