※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60970053 品番 2210SKC3
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。アダプターを用いて軸にとりつけます。

内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 用途一般産機用 トラスコ品番819-7681 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)23 径(Φmm)(内輪)50、(外輪)90 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする