5203SCLLD 複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60970918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60970918品番5203SCLLD
参考基準価格(税別)¥6,019販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

単列アンギュラ玉軸受を背面合わせ(DB)にして内輪、外輪それぞれを一体とした構造で接触角は25度です。シールタイプは開放タイプと負荷容量が変わりますのでご注意ください。

用途
一般産機用
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)40幅B(mm)17.5質量(g)100.8トラスコ品番819-8308材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)17.5径(Φmm)(内輪)17、(外輪)40シールあり使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする