※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 注文コード60970927 品番5204SCLLD
参考基準価格(税別)¥6,643 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内径d・外径Dなど13種類から選べます 他の種類を見る

単列アンギュラ玉軸受を背面合わせ(DB)にして内輪、外輪それぞれを一体とした構造で接触角は25度です。シールタイプは開放タイプと負荷容量が変わりますのでご注意ください。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)20.6 質量(g)159 用途一般産機用 トラスコ品番819-8309 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)20.6 径(Φmm)(内輪)20、(外輪)47 シールあり 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする