※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
注文コード
60971024
品番
5308SC3
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
単列アンギュラ玉軸受を背面合わせ(DB)にして内輪、外輪それぞれを一体とした構造で接触角は25度です。
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
36.5
質量(g)
992.3
用途
一般産機用
トラスコ品番
819-8325
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
36.5
径(Φmm)
(内輪)40、(外輪)90
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方