スチロール容器A型(押蓋式)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 60972405 品番 02188c
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。

容量(mL)15 材質(本体)ポリスチレン 全高(mm)57 外径(Φmm)29 口内径(Φmm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60972387
2023-07-07
用途:
診察時にとったものを入れています
合同会社ひろた動物病院 様 (その他業種)

とっても使いやすい、大きさもちょうどいいです、お客様の評判もいい

対象商品:
60972502
2022-03-08
用途:
サンプル商品
製造業

中身の見えない商品のサンプル見本として使用しています。クリアな商品なので、商品が良く見えてとても良い感じです。ありがとうございました。

対象商品:
60972493
2019-09-20
用途:
自作のソーラーライト用
山田通信設備 様

自作でソーラーライト等を作って趣味と実用を兼ねています。
ブラックアウトの時も寝室から屋外まで苦労せずに移動できました
2V 0.2Aの小型ソーラーパネルと基板及びLEDを収納して
利用しています

対象商品:
60972371
2017-12-15
用途:
水彩画の特殊溶液を入れるのに使用
その他業種

購入の前にしっかり検討しましたので、皆さんに、喜んで頂きました。

対象商品:
60972457
2021-05-21
用途:
パンク修理で
自動車・二輪車・自転車関連業

エアバルブのエア漏れチェックに使うつもりです。フィルムケースなどを使ってましたが、透明のものがあると見やすいかと思って準備しました。まだ使ってません。

対象商品:
60972441
2017-11-27
用途:
実験:昆虫飼育用給水管及び昆虫標本アルコール漬
その他業種

大きさが適切で、初齢から成虫まで使用できる。密閉程度もよく、アルコールが飛ばない。

対象商品:
60972457
2016-10-30
用途:
絵つけ顔料の溶いた液体保存用
卸売・小売業

フィルムケースなどを使って顔料等を保存していますが適当な容器がないか探していました。形状・サイズが丁度良く使い勝っても良さそうなので気に入りました。
もう少し密封性が高いともっと良いのですが!他にないのでこれを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする