サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ディスポ容器
ポリカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
容量(mL)
100
注文コード
60973717
品番
1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
底面はフラットになっております。
容量(mL)
100
材質
ポリエチレン
1目盛(mL)
10
目盛
あり
口内径(Φmm)×全高(mm)
49×75.5
底径(Φmm)
42.5