サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ディスポ容器
ポリカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200個)
注文コード
60973744
品番
1253
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
底面はフラットになっております。
容量(mL)
500
材質
ポリエチレン
1目盛(mL)
50
目盛
あり
口内径(Φmm)×全高(mm)
93.5×104.5
底径(Φmm)
82