NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BNT200形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
20
注文コード
60973798
品番
BNT204P4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
20
外径(mm)
47
幅B(mm)
14
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
92
幅(mm)
14
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方