サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ディスポ容器
ポリディスカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
60973805
品番
1990
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
容量(mL)
100
材質
ポリエチレン
1目盛(mL)
10
目盛
あり
口内径(Φmm)×全高(mm)
53.5×72
底径(Φmm)
46