NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BNT200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60973807
品番
BNT203DTP4
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
内径(mm)
17
外径(mm)
40
幅B(mm)
24
面取寸法rs(mm)
0.6
面取寸法r1(mm)
0.3
参考質量(g)
108
幅(mm)
12
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方