サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ディスポ容器
ポリディスカップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
60973814
品番
1991
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
容量(mL)
200
材質
ポリエチレン
1目盛(mL)
50
目盛
あり
口内径(Φmm)×全高(mm)
72.5×84
底径(Φmm)
63