サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ディスポ容器
ポリディスカップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500個)
注文コード
60973823
品番
1992
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
容量(mL)
300
材質
ポリエチレン
1目盛(mL)
50
目盛
あり
口内径(Φmm)×全高(mm)
84×98.5
底径(Φmm)
67