NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
35
幅B(mm)
10
注文コード
60973965
品番
7907UCG/GNP5
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・幅B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
35
外径(mm)
55
幅B(mm)
10
面取寸法rs(mm)
0.6
面取寸法r1(mm)
0.3
参考質量(g)
88
幅(mm)
10
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方