NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
15
幅B(mm)
14
注文コード
60974069
品番
7902UCDB/GNP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
内径・幅B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
15
外径(mm)
28
幅B(mm)
14
面取寸法rs(mm)
0.3
面取寸法r1(mm)
0.15
参考質量(g)
40
幅(mm)
14
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方