ポリプロピレンビーカー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60974112 品番 1025
参考基準価格(税別)¥396 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。

種類ビーカー 容量(mL)1000 目盛(mL)50 外径(Φmm)(底)109 口内径(Φmm)×全高(mm)116×152 耐熱温度(℃)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
品質試験
製造業

軽くて使い勝手が良いため、よく使用しています。また丈夫で長持ちです。

2025-07-21
用途:
薬剤に使用
サービス業

このビ―カ―もロートと同じでポリスポイドに記載しています。

対象商品:
60974076
2022-11-28
用途:
塗装作業

様々な塗装作業に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
60974085
2021-01-31
用途:
車の整備DIY作業
製造業

燃料添加剤の小分けで使用しました。
まったく問題なく使えています。
コスパもとても良いですね。

対象商品:
60974076
2020-07-27
用途:
薬の計量
不動産業

薬の計量カップが見当たらなく、無くなったのかと思い急いで購入しました。
思ってたよりカップが大きく予想外でしたが、目盛りも分かりやすく良いと思いました。
届いた時に丁度無くなった計量カップが見つかりまだ使ってませんが、カップが壊れたり無くなったりした時、使おうと思っています。

対象商品:
60974094
2020-11-03
用途:
消毒薬の希釈用に
木村歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

消毒薬の希釈用に購入しました。厳密な値は気にしませんので上部が一番という観点で注文しました。

2025-01-06
用途:
インク分注

女性では容量いっぱいまで入れると重くて取り扱いがよくなかった。

対象商品:
60974103
2021-03-07
用途:
商品の付属品
製造業

付属品として品質には満足している!値段は普通ですが、ネットで便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする