NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
注文コード
60974139
品番
7326BDBC3
参考基準価格(税別)
¥645,600
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
内径(mm)
130
外径D(Φmm)
280
外径(mm)
280
面取寸法rs(mm)
4
面取寸法r1(mm)
1.5
参考質量(g)
35200
幅(mm)
116
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方