手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
しっかりしていて使いやすく、めちゃくちゃ買ってよかったです。
厚手のしっかりした作りのビーカーを手頃な価格で入手することができてよかった。
軽くて使いやすい。そして安い。リピートする予定です。
持ち手が持ちやすい。2Lでは重いので、1Lにしてよかった。長く使っていると、透明感がなくなり白っぽくなる。
過活動膀胱・頻尿の治療で計量して記録するように言われたので。目盛りが見やすく使いやすい
農薬を計量するのに誤差を最小にするため、適切な測定量のビーカーがそろっているので、非常に良いです。
廉価品と比べ品質が段違い。目盛も見易い。長く使うならこちら。価格差以上の使いやすさです。残念なのは大きいビーカーの蓋が用意されてないこと。
ポリプロピレン製なので落としても割れないのがいいです。メモリが付いているので便利です。メモリのラインに色がついているともっといいと思う。