NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
注文コード
60974175
品番
7321DB
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
内径(mm)
105
外径D(Φmm)
225
外径(mm)
225
面取寸法rs(mm)
3
面取寸法r1(mm)
1.1
参考質量(g)
16400
幅(mm)
98
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方