アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)75 注文コード60974279 品番7315CP5
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)75 内径(mm)75 外径D(Φmm)160 外径(mm)160 幅B(mm)37 面取寸法rs(mm)2.1 面取寸法r1(mm)1.1 参考質量(g)6140 幅(mm)37 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする