アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 注文コード60974288 品番7314L1DBP5
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)70 内径(mm)70 外径D(Φmm)150 外径(mm)150 面取寸法rs(mm)2.1 面取寸法r1(mm)1.1 参考質量(g)5120 幅(mm)70 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする