アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード60974315 品番7313BL1DF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)65 内径(mm)65 外径D(Φmm)140 外径(mm)140 面取寸法rs(mm)2.1 面取寸法r1(mm)1.1 参考質量(g)4300 幅(mm)70 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする