NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
60974324
品番
7313BGC3
参考基準価格(税別)
¥16,695
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
内径(mm)
65
外径D(Φmm)
140
外径(mm)
140
幅B(mm)
33
面取寸法rs(mm)
2.1
面取寸法r1(mm)
1.1
参考質量(g)
2150
幅(mm)
33
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方