NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
60974333
品番
7312BL1DBC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
内径(mm)
60
外径D(Φmm)
130
外径(mm)
130
面取寸法rs(mm)
2.1
面取寸法r1(mm)
1.1
参考質量(g)
3540
幅(mm)
62
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方