アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード60974376 品番7310T2DB/GNP5
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)50 内径(mm)50 外径D(Φmm)110 外径(mm)110 面取寸法rs(mm)2 面取寸法r1(mm)1 参考質量(g)2180 幅(mm)54 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする