NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
注文コード
60974437
品番
7307CDF/GNP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥36,980
販売価格(税込)
¥17,899
販売価格(税別)
¥
16,272
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
35
内径(mm)
35
外径D(Φmm)
80
外径(mm)
80
面取寸法rs(mm)
1.5
面取寸法r1(mm)
1
参考質量(g)
924
幅(mm)
42
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方