NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
60974446
品番
7306CP4
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
内径(mm)
30
外径D(Φmm)
72
外径(mm)
72
幅B(mm)
19
面取寸法rs(mm)
1.1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
345
幅(mm)
19
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方