NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
60974498
品番
7303BDB/GM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
内径(mm)
17
外径D(Φmm)
47
外径(mm)
47
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
218
幅(mm)
28
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方