NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
60974525
品番
7301BDF/GN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
内径(mm)
12
外径D(Φmm)
37
外径(mm)
37
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
90
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方