NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7200形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
注文コード
60974613
品番
7228BG
参考基準価格(税別)
¥143,850
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
140
内径(mm)
140
外径D(Φmm)
250
外径(mm)
250
幅B(mm)
42
面取寸法rs(mm)
3
面取寸法r1(mm)
1.1
参考質量(g)
8780
幅(mm)
42
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方