深溝玉軸受 6700形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60974699 品番 6703
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)23 幅B(mm)4 面取寸法r(mm)0.2 質量(g)2.5 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする