NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュア玉軸受 620形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
9
注文コード
60974805
品番
629X50ZZ/1K
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
9
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
20
軌道輪形状
ミニチュア玉軸受
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方