ミニチュア玉軸受 620形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)6 注文コード60975006 品番626ZZ/1K
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)19 幅B(mm)6 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)8.1 軌道輪形状ミニチュア玉軸受 ベアリング番台600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする