LZ9063R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975118 LZ9063R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975118 LZ9063R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975118 LZ9063R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975118

OS ライゼットキャビネット(レッド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60975118 品番 LZ9063R
参考基準価格(税別)¥273,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。

トラスコ品番497-3674 材質スチール 質量(kg)56 高さ(mm)921 最大積載量(kg)270 仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)レッド 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×485×921
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする