NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュア玉軸受 600形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
8
注文コード
60975128
品番
608LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
質量(g)
12
軌道輪形状
ミニチュア玉軸受
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方