NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複式スラストアンギュラ玉軸受 562000形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
(小径形)110、(大径形)114
注文コード
60975295
品番
562022/GNP5
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
(小径形)110、(大径形)114
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
72
面取寸法rs(mm)
2
面取寸法r1(mm)
1
参考質量(g)
(小径形)5350、(大径形)4900
軌道輪形状
複式スラストアンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方