NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 5300形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
注文コード
60975365
品番
5307SCZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
35
内径(mm)
35
外径D(Φmm)
80
外径(mm)
80
面取寸法rs(mm)
1.5
参考質量(g)
760
幅(mm)
34.9
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方