複列アンギュラ玉軸受 5200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード60975435 品番5207SCZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥10,672 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径dなど13種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)35 内径(mm)35 外径D(Φmm)72 外径(mm)72 面取寸法rs(mm)1.1 参考質量(g)460 幅(mm)27 軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする