NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 5200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
60975453
品番
5206SCZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥8,533
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
内径(mm)
30
外径D(Φmm)
62
外径(mm)
62
面取寸法rs(mm)
1
参考質量(g)
300
幅(mm)
23.8
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方