複列アンギュラ玉軸受 5200形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード60975487 品番5204SCLLD/2AS
参考基準価格(税別)¥6,643 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は内径dなど13種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)20 内径(mm)20 外径D(Φmm)47 外径(mm)47 面取寸法rs(mm)1 参考質量(g)160 幅(mm)20.6 軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする