Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
UST ショートハンドルブラシ 4179
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60976423
品番
41798
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
あらゆる場所での洗浄に適したハードタイプのショートハンドルブラシです。
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
パープル
用途
厨房機器や食品機械の洗浄など
トラスコ品番
827-9669
質量(g)
160
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
38
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×70×50
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
商品説明動画
USTショートハンドブラシ使用例
参考になった