41791 UST ショートハンドルブラシ 4179 Vikan(ヴァイカン) 60976432 41791 UST ショートハンドルブラシ 4179 Vikan(ヴァイカン) 60976432 41791 UST ショートハンドルブラシ 4179 Vikan(ヴァイカン) 60976432

UST ショートハンドルブラシ 4179

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60976432 品番 41791
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

あらゆる場所での洗浄に適したハードタイプのショートハンドルブラシです。

材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル ピンク 用途厨房機器や食品機械の洗浄など トラスコ品番827-9662 質量(g)160 タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)38 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×70×50 耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品説明動画

USTショートハンドブラシ使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする