NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 3200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976555
品番
3204SC3
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
内径(mm)
20
外径D(Φmm)
47
外径(mm)
47
幅(mm)
20.6
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方