NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 3200形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
60976573
品番
3202SC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,340
販売価格(税別)
¥
3,036
この商品は
内径d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
内径(mm)
15
外径D(Φmm)
35
外径(mm)
35
幅(mm)
15.9
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方