Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ショートハンドルブラシ 4192
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976597
品番
41921
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
清掃効率を追求したデザインのブラシです。
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
ピンク
用途
厨房機器や機械の洗浄などオールラウンド
トラスコ品番
496-8123
質量(g)
200
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×70×60
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。