Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ハンドブラシ 3890
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976658
品番
38901
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドブラシ3587よりひとまわり大きいサイズのハードハンドブラシです。
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
ピンク
用途
大きな作業台やまな板の広い面の清掃に
トラスコ品番
496-7682
質量(g)
250
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
39
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×66×60
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。