45872 ベーカリーブラシ 4587 Vikan(ヴァイカン) ソフト 60976685

ベーカリーブラシ 4587

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード60976685 品番45872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

毛が細く柔らかいハンドルブラシです。

材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル グリーン 用途粉末の清掃に トラスコ品番496-8484 質量(g)170 タイプソフト 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64 耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60976685 45872 87442117 4587 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60976737
2022-06-12
用途:
ゴミ ホコリ 払い
河浩介建築設計室 様 (建設業・工事業)

毛が密で柔らかいところが良いです。大きさも使い易いです。ただ形がもう少し整理されて綺麗だと嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする