Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ベーカリーブラシ 4587
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976694
品番
45878
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
パープル
用途
粉末の清掃に
トラスコ品番
496-8549
質量(g)
170
タイプ
ソフト
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×30×64
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
商品説明動画
ベーカリーブラシ使用例
参考になった