Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ベーカリーブラシ 4587
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
60976712
品番
45873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
ブルー
用途
粉末の清掃に
トラスコ品番
496-8492
質量(g)
170
タイプ
ソフト
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×30×64
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
商品説明動画
ベーカリーブラシ使用例
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60976712
45873
87442126
4587
ベーカリーブラシ
Vikan(ヴァイカン)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました