画像準備中

ボールねじ支持用軸受 2A-BST形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)25 外径(mm)62 幅(mm)30 注文コード60976808 品番2A-BST25X62-1BDFP4
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内径・外径・幅12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)30 外径(mm)62 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする